アズワン
【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 1000×2mm W1000-t2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
4-1364-02-03
4-1364-02-06
4-1364-02-05
4-1364-02-02
4-1364-02-03
4-1364-02-04
4-1364-02-08
4-1364-02-07
4-1364-02-10
4-1364-02-09
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84602834
品番
W1000-t2
参考基準価格(税別)
¥26,670
販売価格(税込)
¥29,227
販売価格(税別)
¥
26,570
バスケットに入れる
仕様
●入数:3m×1本●幅×厚み(mm):1000×2●材質:PVC●色:透明
アズワン品番
4-1364-02-03