曜日別特売
- 【カット品】カーボンメッシュ 目開き245μm アズワン 84603200

【カット品】カーボンメッシュ 目開き245μm

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
アズワン品番4-5436-02-04
内容量1本注文コード84603200品番-
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥92,730
販売価格(税別)
84,300
仕様●入数:4m×1本●材質:ナイロン(カーボンコーティング)●巾(cm)×目開き(μm):115×245アズワン品番4-5436-02-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする