曜日別特売
CR100-37 4L ケアワークシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84603699

ケアワークシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●色:グリーン●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード84603699品番CR100-37 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600

スタンドカラーの切替えシャツです。

仕様●色:グリーン●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:25cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4543-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする