曜日別特売
NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995

NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995
NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995
NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995
NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995
NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995
NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995
NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995
NA-003 スタンド&ハンド ナピュアミラー 堀内鏡工業 84604995

スタンド&ハンド ナピュアミラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84604995品番NA-003
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

持ち運びに便利なハンドミラー。さらにハンドミラーの柄部分を折立れば卓上ミラーとして自立できます。
両手が使えますのでメイクに便利です。ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

用途メイクアップ・化粧用ミラー仕様●色:シルバー●素材:鏡/ガラス、本体/PS樹脂●サイズ(mm):127×215×10●ミラーサイズ(mm):Φ110●本体重量(g):130アズワン品番67-7230-45
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
スタンド&ハンド ナピュアミラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする