曜日別特売
GRC-41BD M-14 アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ 松永製作所 (車椅子) 84605214

GRC-41BD M-14 アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ 松永製作所 (車椅子) 84605214
GRC-41BD M-14 アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ 松永製作所 (車椅子) 84605214
GRC-41BD M-14 アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ 松永製作所 (車椅子) 84605214
GRC-41BD M-14 アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ 松永製作所 (車椅子) 84605214

アルミ製介助式車椅子 ドラロックフットブレーキ仕様 GRCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0955-63
内容量1台注文コード84605214品番GRC-41BD M-14
参考基準価格(税別)¥203,280販売価格(税込)¥189,800
販売価格(税別)非課税商品
189,800

GRC-41Bにフットブレーキを搭載。

仕様●シート色:M-14(ワインレッド)●キャスタ×大車輪:5×16インチ●前座高:430mm●後座高:415mm●シート幅:400mm●シート奥行:※380mm●アームサポート高:250mm●バックサポート高:560mm●フット長:290~350mm●全長:950mm●全高:930mm●全幅:565mm●折り畳み幅:320mm●重量:16.1kg●※シート奥行は380mmと34mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●ブレーキ:(駐車用)タックル、(制動用)ドラム●ドラロック(フットブレーキ)付アズワン品番68-0955-63
注意
●※シート奥行は380mmと34mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする