PN500K/カギツキ 集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン 84606097

PN500K/カギツキ 集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン 84606097
PN500K/カギツキ 集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン 84606097
PN500K/カギツキ 集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン 84606097
PN500K/カギツキ 集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン 84606097
PN500K/カギツキ 集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン 84606097

集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可車上渡し16日以内出荷とは
内容量1台仕様●サイズ:幅1050×奥行645×高さ1108mm●容量:500L●本体重量:27kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●キャスター直径:75mm(自在キャスター2個、ストッパー付き自在キャスター2個)●※お届けは車上渡しになります。注文コード84606097品番PN500K/カギツキ
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついておりますので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついておりますから、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。

仕様●サイズ:幅1050×奥行645×高さ1108mm●容量:500L●本体重量:27kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●キャスター直径:75mm(自在キャスター2個、ストッパー付き自在キャスター2個)●※お届けは車上渡しになります。アズワン品番67-6653-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする