EA595AP-20 精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ 84607217

EA595AP-20 精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ 84607217
EA595AP-20 精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ 84607217
EA595AP-20 精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ 84607217
EA595AP-20 精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ 84607217
EA595AP-20 精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ 84607217

精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード84607217品番EA595AP-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
2,280
仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mmアズワン品番67-2995-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする