曜日別特売
EA949HS-69 [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ 84607418

[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番67-2997-52
内容量1個注文コード84607418品番EA949HS-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,596
販売価格(税別)
2,360

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

仕様●ゴム材質:天然ゴム●高さ:58mm●ねじサイズ:M12×35mm●下方向支持荷重:1400N●下方向ばね定数:270N/mmアズワン品番67-2997-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする