ナビス(アズワン)
カニューラ耳痛軽減ガード 50個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
84609028
品番
NV-EH50
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
やわらかいシリコーン製のため、耳への負担を軽減します。
耳に併せた形状で、長時間のご使用でもズレることなく安定して装着が可能です。
弾性があり、酸素・酸素鼻孔カニューラチューブへの取り付けも容易です。
仕様
●★色:半透明(乳白色)●重量(g):約2.5●材質:シリコーン30度±0.5度●サイズ:幅/約4mm、耳掛け部/約12mm●色:半透明(乳白色)
アズワン品番
8-431-01