曜日別特売
GRNSTDSBK 横向き寝・仰向け寝対応スマホアーム「がっちり持って手」 サンコー(電子機器) 84609116

GRNSTDSBK 横向き寝・仰向け寝対応スマホアーム「がっちり持って手」 サンコー(電子機器) 84609116
GRNSTDSBK 横向き寝・仰向け寝対応スマホアーム「がっちり持って手」 サンコー(電子機器) 84609116
GRNSTDSBK 横向き寝・仰向け寝対応スマホアーム「がっちり持って手」 サンコー(電子機器) 84609116
GRNSTDSBK 横向き寝・仰向け寝対応スマホアーム「がっちり持って手」 サンコー(電子機器) 84609116
GRNSTDSBK 横向き寝・仰向け寝対応スマホアーム「がっちり持って手」 サンコー(電子機器) 84609116

横向き寝・仰向け寝対応スマホアーム「がっちり持って手」

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード84609116品番GRNSTDSBK
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

寝ながら仰向けでも横向けでも使えます。しっかり固定する寝ながらスマホスタンドの究極形態

仕様●サイズ:アーム/全長800(mm)、土台/幅200×奥行240×厚み4(mm)●重量:約1950g(ホルダー込み)●対応サイズ:タブレットホルダー/幅 約125~225(mm)、スマートフォンホルダー/幅 約60~85(mm)●耐荷重:700g●素材:EVA、スチール、ABS、シリコン、ナイロン●付属品:土台、アーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、ブラケット、六角レンチ、ワッシャ、ボルト、日本語取扱説明書●注意事項:※本製品は簡易組み立て式です。 ※記載されている物以外は付属いたしません。アズワン品番67-5756-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする