曜日別特売
FIT-CV フィット診察台カバー ナビス(アズワン) 84610078

FIT-CV フィット診察台カバー ナビス(アズワン) 84610078
FIT-CV フィット診察台カバー ナビス(アズワン) 84610078

フィット診察台カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード84610078品番FIT-CV
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1枚で複数のサイズの診察台に使用できるため、サイズごとにカバーを管理する手間がかかりません。
伸縮性のある生地を使用しています。
シワになりにくいのでアイロン仕上げが不要です。
生地はソフトな肌触りで快適です。

仕様●サイズ(mm):1700×600×150●色:ホワイト●材質:ポリエステル85%・ポリウレタン15%●対応可能診察台サイズ:幅/600~700mm、長さ/1800~1900mm、マット厚み/~150mm●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥可(60℃以下)●固定紐つきアズワン品番8-653-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする