曜日別特売
- クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入 コンビ 84610726

- クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入 コンビ 84610726
- クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入 コンビ 84610726
- クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入 コンビ 84610726
- クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入 コンビ 84610726
- クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入 コンビ 84610726
- クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入 コンビ 84610726
- クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入 コンビ 84610726

クイックウォーマーコンパクト ミルキーグリーン 6個入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1ケース(6個)注文コード84610726品番-
参考基準価格(税別)¥21,720販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

おしりふきウォーマーの決定版「クイックウォーマー」のコンパクトモデル。コンパクト設計のスッキリサイズで、置き場所にも困りません。

仕様●カラー:ミルキーグリーン(GR)●サイズ:W227×D184×H136mm●対応可能おしりふきパッケージサイズ:W170×D110×H65mm以下●使用できないおしりふきのタイプ:●▼パッケージの取り出し口がシールでないタイプ(取り出し口がプラスチック製のものはヒーターが密着せず、おしりふきがあたたまりません。)●▼トイレに流せるタイプ(本製品で使用すると、取り出す際におしりふきがやぶれやすくなります。)●▼乾きが著しいタイプ※使用した際に乾燥が著しいタイプは、次回より別のおしりふきをお試しください。●入数:6個入アズワン品番67-6436-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする