BM-B 滑り止めバスマット ナビス(アズワン) 84611374

BM-B 滑り止めバスマット ナビス(アズワン) 84611374
BM-B 滑り止めバスマット ナビス(アズワン) 84611374

滑り止めバスマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード84611374品番BM-B
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

裏面に吸盤がついており、しっかり吸着できます。
水抜き穴付きです。

仕様●縦×横×厚み(mm):380×700×7●色:ブルー●材質:TPE(熱可塑性エラストマー)●耐熱温度:100℃●重量:約0.7kg●※本製品は保管環境によって製品に含まれる成分が溶出する場合があります。●※溶出が見られる場合には、使用前にお湯等で洗い流していただき、ぬめりのない状態でご使用を開始してください。●※成分は肌についても害のないものです。アズワン品番8-585-01
注意
●※本製品は保管環境によって製品に含まれる成分が溶出する場合があります。●※溶出が見られる場合には、使用前にお湯等で洗い流していただき、ぬめりのない状態でご使用を開始してください。●※成分は肌についても害のないものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする