7700V スワン使い捨て式防じんマスク 20枚 山本光学 84611828

スワン使い捨て式防じんマスク 20枚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード84611828品番7700V
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

密着性と快適性を兼ね備えたラウンド型マスク
保管携帯に便利な折りたたみタイプ
N95規格とDS2規格の両方に適合

仕様●質量13.2g●仕様限度時間:16時間●国家検定合格番号:大第TM642号●入数:1箱(20枚)アズワン品番62-9881-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする