ナビス(アズワン)
防水やわらか入浴エプロン フリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84612160
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
やわらかくストレッチ性のあるウェットスーツの生地を使用しています。
保温性があり肌触りもよく、使用中も冷たさを感じません。
仕様
●サイズ:フリー●幅×丈:650×1150mm●材質:クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)●洗濯方法:手洗い●防水加工
アズワン品番
8-689-01