MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476

MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476
MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476
MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476
MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476
MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476
MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476
MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476
MXPF-4904-W レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入 HARIO 84612476

レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個×4セット入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(4セット)注文コード84612476品番MXPF-4904-W
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐熱ガラス製深型ボウル
電子レンジ調理時のラップ代わりに、冷蔵庫での保存に便利なフタつきの耐熱ガラスボウルの2セット。
熱湯、電子レンジ OKの耐熱ガラス製浅型ボウル。
ボウルの中でこねるのに使いやすい形状です。
電子レンジ調理にも使えるシンプルな形状で食器としても活躍します。

仕様●商品寸法(mm):S/幅 162×奥行 167×高 106、口径/56、M/幅 192×奥行 198×高 118、口径/187、L/幅 216×奥行 221×高 123、口径/210●満水容量(mL):900/1,500/2,200●入数:1箱(3個入×4セット入)アズワン品番67-3056-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする