アズワン
ばんじゅう P-W4 オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84612510
品番
20200700OR307
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,716
販売価格(税別)
¥
4,287
バスケットに入れる
表面の凹凸が少ないため、洗浄性や水切れ性に優れており、食品搬送用に適しています。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):645×420×92●有効内寸(mm):602×381×79●内容量(L):20.2●圧縮荷重:20.3kN(2075kgf)
アズワン品番
67-6592-99