曜日別特売
5100203 カームダウンルーム小型 トッケン 84613149

カームダウンルーム小型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84613149品番5100203
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

一人での組立5分バラシ3分の簡易型のカームダウンルームです
屋根は取り外し可能ですので、明るさ調節できます。
強化段ボールを使用。

仕様●サイズ:W1000×D1000×H1200mm●材質:本体/強化段ボール、エッジバンド/樹脂(非塩ビ系)●重量:5kg●セット内容:本体1、エッジバンド3mアズワン品番67-4764-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする