NEO-4α リクライニング式介助用車いす 日進医療器(車イス) 84613325

リクライニング式介助用車いす

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード84613325品番NEO-4α
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥129,800
販売価格(税別)非課税商品
129,800

フット・レッグサポートの角度を調整でき、アームサポート着脱により、移乗にも適したリクライニング式介助用車いすです。

仕様●介助用●タックルブレーキ●ノーパンクタイヤ●介助ブレーキバンド式装備●ヘッドサポート着脱可●シート幅:40cm●前座高:47cm●リクライニング角度(座~):約95~169°●重量:19.2kgアズワン品番67-5262-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする