仕様●サイズ:モニター/155×90×25mm、カメラ/105×105×125mm●周波数:2.4GHz FHSS●データ転送速度:4Mbps●チャンネル帯域幅:3.5M Hz●伝送距離:最大960フィート/300メートル(広い空間で、障害物がない場合)●入力電圧:5V 1.0A●ACアダプター:入力/100-240VAC 50/60Hz、最大200mA、出力/5V 1.2A●使用環境:屋内専用、温度/0~40℃、湿度/0~90%(相対湿度)●セット内容:モニター1台、カメラ1台、ACアダプター2個アズワン品番67-3019-15