曜日別特売
10310600ORMEN サンテナー D31 オレンジ アズワン 84614104

サンテナー D31 オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84614104品番10310600ORMEN
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥10,836
販売価格(税別)
9,851

オープン形状を設けた全面網目のコンテナーです。

仕様●材質:強化PP●外寸(mm):771×771×93●有効内寸(mm):731×726×60●内容量(L):31.9●圧縮荷重:58.1kN(5925kgf)アズワン品番67-6657-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする