A05-5319 デジタルタイマー DN-14 アズワン 84614436

デジタルタイマー DN-14

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84614436品番A05-5319
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。

仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-57
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする