オオサキメディカル
吸収ケアパッド コンパクトサイズ ベージュ 60枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60枚)
注文コード
84615416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンパクトで薄型・高吸収
皮膚トラブル予防に配慮した設計
目立ちにくいベージュ色
仕様
●サイズ:11.5cm×10cm●表面材:ポリオレフィン、ポリエステル●吸収材:パルプ、高吸収ポリマー●防水材:ポリオレフィン
アズワン品番
67-3056-99