TR-KH002-BK カラビナ キーリング ホルダー トライメイト 84615504

TR-KH002-BK カラビナ キーリング ホルダー トライメイト 84615504
TR-KH002-BK カラビナ キーリング ホルダー トライメイト 84615504

カラビナ キーリング ホルダー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード84615504品番TR-KH002-BK
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

軽量カラビナキーホルダーです。
ダブルリング付きです。

仕様●色:ブラック●全長(mm):60●重量(g):11アズワン品番67-4918-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする