アズワン
サンバケット 8N ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84615748
品番
20089300GL802
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,898
販売価格(税別)
¥
3,544
バスケットに入れる
90°回転でスタッキング可能なベタ面目コンテナーです。
未使用時は積み重ねができ、保管スペースが削減できます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):348×329×107●有効内寸(mm):295×255×91●内容量(L):8.2●圧縮荷重:5.65kN(577kgf)
アズワン品番
67-6592-17