曜日別特売
SS-VSHMIX PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット アズワン 84616064

SS-VSHMIX PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット アズワン 84616064
SS-VSHMIX PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット アズワン 84616064

PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード84616064品番SS-VSHMIX
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。
オールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
お試し用に便利な4種セットです。

仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入りアズワン品番67-5203-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする