20233001GL802 サンバケット 23NB ハンドル付 ライトグレー アズワン 84616080

サンバケット 23NB ハンドル付 ライトグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84616080品番20233001GL802
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,098
販売価格(税別)
5,544

底面強度とハンドル強度を高め、重量や熱による変形を抑制

仕様●材質:PP●外寸(mm):502×332×200●有効内寸(mm):422×260×168●内容量(L):23.1●圧縮荷重:10.70kN(1,090kgf)アズワン品番67-6592-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする