55654000BL503 F-Box 112 ブルー アズワン 84616299

55654000BL503 F-Box 112 ブルー アズワン 84616299
55654000BL503 F-Box 112 ブルー アズワン 84616299

F-Box 112 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84616299品番55654000BL503
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,581
販売価格(税別)
2,346

輸出入用KD(ノックダウン)物流のために開発された内倒れ式オリコン
ダンボールケース代替品としてリターナブル物流に貢献します。

仕様●材質:PP●外寸(mm):355×275×165●有効内寸(mm):336×255×153●内容量(L):13.9●圧縮荷重:4.41kN(450kgf)アズワン品番67-6657-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする