アズワン
サンバケット 120NC 孔無 ハンドル付 ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84616475
品番
21200301GL802
参考基準価格(税別)
¥17,560
販売価格(税込)
¥19,122
販売価格(税別)
¥
17,384
バスケットに入れる
ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
1100×1100mmサイズパレットにぴったり積載できます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1101×541×255●有効内寸(mm):1000×440×232●内容量(L):118●圧縮荷重:10.13kN(1032kgf)
アズワン品番
67-6592-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません