6300020334 PGSK-B1YLKB-G ブラック B1横ロウ片面 屋外用 トレード 84616624

PGSK-B1YLKB-G ブラック B1横ロウ片面 屋外用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード84616624品番6300020334
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
ポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W1080×H980×D395mm●面板サイズ:W1030×H728mm●有効表示サイズ:W1017×H715mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-7225アズワン品番67-8878-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする