6300020712 グリッターボード レッド 5mm厚 3×6判 5GB-3×6-RD バラ売り トレード 84616676

グリッターボード レッド 5mm厚 3×6判 5GB-3×6-RD バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84616676品番6300020712
参考基準価格(税別)¥11,429販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。

仕様●サイズ:910×1820mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1134アズワン品番67-8879-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする