6300020719 グリッターボード グリーン 5mm厚 A0判 5GB-A0-GR バラ売り トレード 84617130

グリッターボード グリーン 5mm厚 A0判 5GB-A0-GR バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84617130品番6300020719
参考基準価格(税別)¥8,986販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。

仕様●サイズ:841×1189mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1127アズワン品番67-8879-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする