曜日別特売
6300020395 PGSK-B0YRB-G ブラック B0横両面 屋外用 トレード 84617245

PGSK-B0YRB-G ブラック B0横両面 屋外用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード84617245品番6300020395
参考基準価格(税別)¥170,320販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

フロントオープンパネルが一体型となったパネル型スタンドです。
防水パック付きで屋外使用OKです。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W1507×H1300×D670mm●面板サイズ:W1456×H1030mm●有効表示サイズ:W1418×H992mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:354-7234アズワン品番67-8878-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする