トレード
グリッターボード ブラック 5mm厚 A1判 5GB-A1-BK バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84617480
品番
6300020732
参考基準価格(税別)
¥6,414
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ホビーにもディスプレイにも効果的なラメ入りボードです。
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
●サイズ:594×841mm●厚み:5mm厚●材質/仕上:スチレンボード●原産国:日本●コード番号:356-1104
アズワン品番
67-8879-89