曜日別特売
6300023776 紙スタンド 名刺サイズ対応/10枚入 KSM-13 トレード 84618058

紙スタンド 名刺サイズ対応/10枚入 KSM-13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード84618058品番6300023776
参考基準価格(税別)¥3,786販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。

仕様●組立時サイズW(mm):最小30~最大55●適合サイズ:名刺サイズ等対応●厚さ(mm):0.8●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-2301アズワン品番67-8885-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする