6300023713 カラーポップコーア ブラック 5mm厚 B2判 紙貼り 5PC-B2-BK バラ売り トレード 84618259

カラーポップコーア ブラック 5mm厚 B2判 紙貼り 5PC-B2-BK バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84618259品番6300023713
参考基準価格(税別)¥4,614販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

全14色のラインナップ。
両面紙貼り仕様の軽量パネルです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-3833アズワン品番67-8884-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする