6300023714 カラーポップコーア レッド 5mm厚 B3判 紙貼り 5PC-B3-RD バラ売り トレード 84618977

カラーポップコーア レッド 5mm厚 B3判 紙貼り 5PC-B3-RD バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84618977品番6300023714
参考基準価格(税別)¥3,829販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

全14色のラインナップ。
両面紙貼り仕様の軽量パネルです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:356-1706アズワン品番67-8884-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする