曜日別特売
140-185-BG クイックウォーターポンププライヤー フジ矢 84619074

140-185-BG クイックウォーターポンププライヤー フジ矢 84619074
140-185-BG クイックウォーターポンププライヤー フジ矢 84619074

クイックウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)30
内容量1本注文コード84619074品番140-185-BG
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。
25段階の開き幅調整が可能です。
くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。

用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。材質特殊鋼寸法(mm)185×50×14.9質量(g)180タイププッシュボタン式表面処理パーカー処理最大口開き(mm)30先端厚さ(mm)6.3バネ
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする