301877 0000 鉄ササラ 大塚刷毛製造 84632417

301877 0000 鉄ササラ 大塚刷毛製造 84632417
301877 0000 鉄ササラ 大塚刷毛製造 84632417

鉄ササラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード84632417品番301877 0000
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,399
販売価格(税別)
3,999

マルテーオリジナル 鉄ササラ!!
取りづらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に最適!
ボルト・リベット周りの掻き出しに最適!!
先端が広がって目詰まりしない!
細かい隙間や溜まった塗膜の掃き出しも可能!!

用途ボルト・リベット周りの掻き出しに。取りずらい剥離剤で軟化した塗膜の除去に。材質【ワイヤー】ステンレス【持ち手】木寸法(mm)【ワイヤー】Φ1.2×100【持ち手】90質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする