曜日別特売
D-20GW-2 コーンバー モノタロウ 84632898

D-20GW-2 コーンバー モノタロウ 84632898
D-20GW-2 コーンバー モノタロウ 84632898
D-20GW-2 コーンバー モノタロウ 84632898
モノタロウ

コーンバー

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(10本)
緑×白
長さ(m)2
内容量1セット(10本)注文コード84632898品番D-20GW-2
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。

用途
各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE緑×白長さ(m)2パイプ径(Φmm)約34リング内径(Φmm)約73.5
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※バー本体は樹脂製ですので、長期間高温の場所で使用した場合、変形・変色するおそれがあります。予めご了承願います。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84632959
2025-10-03
用途: 侵入防止

カラーコーンに合わせ工事と防護で黒黄と赤白を分けて使用しております

2025-06-11
用途: 安全対策
製造業

注文してすぐ手元に届いて、軽くて丈夫なので、大変重宝しています。

2025-02-17
用途: グラウンド掘削作業、道路照明更新工事

汎用的に使用できるコーンバーを効率よく安めに注文できました。
これまで使用していたものと同様の商品で、問題なく使えています。
ありがとうございました。

1が参考にしています
2025-03-26
用途: 物品移動
有限会社協同工業所建設業・工事業

ブレーキ付きなので傾斜地でも移動するようなことなく大変重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする