林
ふんわり無撚糸タオル 無地カラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(2枚)
色
ピンク
ブルー
ピンク
イエロー
グリーン
ホワイト
種別
バスタオル
バスタオル
フェイスタオル
大判バスタオル
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84633695
品番
BK436102
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
やわらかな肌ざわりの無撚糸を使用。ふんわりしたボリューム感と、吸水性が特徴です。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
種別
バスタオル
色
ピンク
長さ(cm)
60×120
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。