林
ふんわり無撚糸タオル ポップコーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
1枚
1セット(2枚)
1セット(3枚)
色
ブルー
ブルー
ピンク
イエロー
グリーン
種別
フェイスタオル
バスタオル
フェイスタオル
ウォッシュタオル
大判バスタオル
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
84633860
品番
FK435911
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
ふんわりとした肌触りの無撚糸を使用したタオルです。ポコポコとしたポップコーン柄が特徴です。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
種別
フェイスタオル
色
ブルー
長さ(cm)
34×80
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。