L-466 カムロック付ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下 84634404

L-466 カムロック付ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下 84634404
L-466 カムロック付ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下 84634404

カムロック付ソレノイドラッチ錠

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84634404品番L-466
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。
・通電を解除すると自動で施錠されます。
・停電時には付属の鍵で解錠可能です。

用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本その他通電時間最大30秒材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)定格電圧DC12V仕上ニッケルメッキコネクタXH2.54操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。定格電流(mA)DC700取付板厚(mm)~7mmリード線AWG24(赤)+(青)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする