LN-AW49B02NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド LEPLUS NEXT 84635016

LN-AW49B02NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド LEPLUS NEXT 84635016
LN-AW49B02NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド LEPLUS NEXT 84635016
LN-AW49B02NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド LEPLUS NEXT 84635016
LN-AW49B02NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド LEPLUS NEXT 84635016
LN-AW49B02NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド LEPLUS NEXT 84635016
LN-AW49B02NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド LEPLUS NEXT 84635016
LN-AW49B02NV Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド LEPLUS NEXT 84635016

Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 マグネットシリコンバンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個ネイビー注文コード84635016品番LN-AW49B02NV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,527販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

なめらかで肌触りの良い質感のApple Watchバンド/汗や水に強いシリコン製/簡単に着脱できるマグネット仕様/ビジネスシーンにもマッチするシンプルデザイン

対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質シリコンネイビー質量(g)28.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする