LEPLUS NEXT
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 裏面ラバーレザーバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84635025
品番
LN-AW49B11BK
参考基準価格(税別)
¥3,527
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
気品のある本革製Apple Watchバンド/裏面ラバー仕様で汗に強くタフに使える/無骨でクールなデザイン
対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
シリコン+本革+ステンレス
色
ブラック
質量(g)
22.1