LEPLUS NEXT
Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 ベーシックメタルバンド 長さ調整
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84635050
品番
LN-AW49B12SV
参考基準価格(税別)
¥3,527
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
本体との一体感が魅力のメタル製Apple Watchバンド/毎日のつけ外しが簡単なプッシュ式バックル/ビジネスシーンにもマッチするシンプルデザイン/長さ調整器具つき
対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
87