曜日別特売
LN-AW49B21BR Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド LEPLUS NEXT 84635305

LN-AW49B21BR Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド LEPLUS NEXT 84635305
LN-AW49B21BR Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド LEPLUS NEXT 84635305
LN-AW49B21BR Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド LEPLUS NEXT 84635305
LN-AW49B21BR Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド LEPLUS NEXT 84635305
LN-AW49B21BR Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド LEPLUS NEXT 84635305
LN-AW49B21BR Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド LEPLUS NEXT 84635305
LN-AW49B21BR Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド LEPLUS NEXT 84635305

Apple Watch 42/44/45/49mm バンド 「CORVIN」 レザー風マグネットバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード84635305品番LN-AW49B21BR
参考基準価格(税別)¥5,073販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レザーのような質感のマイクロファイバー製Apple Watchバンド/簡単に着脱できるマグネット仕様/着脱しやすいマグネット留めできちんと感のあるレザー風素材

対応
Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm
※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質マイクロファイバー+マグネットブラウン質量(g)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする