LEPLUS NEXT
Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 スリムシリコンバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
グリーン
グレー
スターライト
ネイビー
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84635339
品番
LN-AW41B01PK
参考基準価格(税別)
¥1,982
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
なめらかで肌触りの良い質感のApple Watchバンド/汗や水に強いシリコン製/ピン留め式で着脱しやすい/主張しすぎずコーディネートに合わせやすいスリムデザイン
対応
Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm
※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
シリコン
色
ピンク
質量(g)
12.3