LEPLUS NEXT
Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ベルクロナイロンバンドA 軽量
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ブラック
アッシュグレー
オリーブ
ダスティピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84635375
品番
LN-AW41B03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,982
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
軽いつけ心地のナイロン製Apple Watchバンド/乾きやすく軽量でスポーツにも最適/簡単に着脱できるベルクロ留め仕様/シーンを問わずマッチするシンプルデザイン
対応
Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm
※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質
ナイロン+プラスチック
色
ブラック
質量(g)
6.5