曜日別特売
LN-AW41B26COR Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド LEPLUS NEXT 84635576

LN-AW41B26COR Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド LEPLUS NEXT 84635576
LN-AW41B26COR Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド LEPLUS NEXT 84635576
LN-AW41B26COR Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド LEPLUS NEXT 84635576
LN-AW41B26COR Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド LEPLUS NEXT 84635576
LN-AW41B26COR Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド LEPLUS NEXT 84635576
LN-AW41B26COR Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド LEPLUS NEXT 84635576
LN-AW41B26COR Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド LEPLUS NEXT 84635576

Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 ハートビジューメタルバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリアオレンジ
内容量1個注文コード84635576品番LN-AW41B26COR
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本体との一体感が魅力のメタル製Apple Watchバンド/ブレスレット感覚でつけられる二つ折れ式バックル/ハートモチーフがキュートな華奢見え細身バンド

対応
Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm
※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質TPU+ステンレスクリアオレンジ質量(g)10.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする